Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - adaptateur pour axe, KUP-0610-BP - 2075375

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccord fileté

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067075375

Réf. Fournisseur

2075375

Marque

Sick

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccord fileté

adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0610-BP, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à soufflet, diamètre d'arbre 6 mm / 10 mm, décalage d'arbre maximum : radial +/- 0,

Les Atouts de l'article:

adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0610-BP, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à soufflet, diamètre d'arbre 6 mm / 10 mm, décalage d'arbre maximum : radial +/- 0,25 mm, axial +/- 0,4 mm, angulaire +/- 4°, vitesse max. 10.000 tpm, –30 °C à +120 °C, couple max. 120 Ncm , matériau : soufflet en acier inoxydable, moyeux en aluminium, conçu pour l’utilisation avec clavette

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick