Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - adaptateur pour axe, KUP-0810-J - 2128267

SICK
CopieCopie
Sick - adaptateur pour axe, KUP-0810-J

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020894

Réf. Fournisseur

2128267

Marque

Sick

adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0810-J, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à crabots, diamètre de l'axe 8 mm / 10 mm, élément d'amortissement 80 shore bleu, dé

Les Atouts de l'article:

adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0810-J, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à crabots, diamètre de l’axe 8 mm / 10 mm, élément d’amortissement 80 shore bleu, décalage d'axe maximum : radial ± 0,22 mm, axial ± 1 mm, angulaire ± 1,3°, vitesse max. 19.000 tpm, angle de torsion max. 10°, –30 °C à +80 °C, couple max. 800 Ncm , couple de serrage des vis : ISO 4029 150 Ncm, matériau : bride en aluminium, élément d’amortissement : polyuréthane

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick