Sick - adaptateur pour axe, KUP-0810-S - 5314178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccord fileté
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084153334
Réf. Sonepar
00067006593
Réf. Fournisseur
5314178
Marque
Sick
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccord fileté
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0810-S, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement flexible, diamètre d'arbre 8 mm / 10 mm, décalage d'arbre maximum de ± 0,3 mm radial
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0810-S, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement flexible, diamètre d'arbre 8 mm / 10 mm, décalage d'arbre maximum de ± 0,3 mm radial, ± 0,2 mm axial, angle ± 3°, rigidité du ressort de torsion 38 Nm/rad, matériau : polyamide renforcé de fibres de verre, moyeux en aluminium
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-0810-S, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement flexible, diamètre d'arbre 8 mm / 10 mm, décalage d'arbre maximum de ± 0,3 mm radial, ± 0,2 mm axial, angle ± 3°, rigidité du ressort de torsion 38 Nm/rad, matériau : polyamide renforcé de fibres de verre, moyeux en aluminium
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


