Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - adaptateur pour axe, KUP-1010-S - 2056408

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccord fileté

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084261510

Réf. Sonepar

00067056408

Réf. Fournisseur

2056408

Marque

Sick

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccord fileté

adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-1010-S, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement flexible, diamètre d'arbre 10 mm/10 mm, décalage d'arbre maximum : radial ± 0,3 mm,

Les Atouts de l'article:

adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-1010-S, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement flexible, diamètre d’arbre 10 mm/10 mm, décalage d’arbre maximum : radial ± 0,3 mm, axial +/- 0,2 mm, angulaire +/- 3°, vitesse max. 10.000 tpm, –10 °C à +80 °C, couple max. 80 Ncm , matériau : polyamide renforcé de fibre de verre, moyeux en aluminium

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick