Sick - adaptateur pour axe, KUP-1012-D - 5326702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccord fileté
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067326702
Réf. Fournisseur
5326702
Marque
Sick
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccord fileté
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-1012-D, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à boucle double, diamètre d'arbre 10 mm/12 mm, décalage d'arbre maximum : radial +/-
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-1012-D, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à boucle double, diamètre d'arbre 10 mm/12 mm, décalage d'arbre maximum : radial +/- 2,5 mm, axial +/- 3 mm, angulaire +/- 10°, vitesse max. 3.000 tpm, –30 °C à +80 °C, couple max. 1,5 Nm , matériau : polyuréthane, bride en acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, accouplements d'arbre, KUP-1012-D, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Accouplements d'arbre, Description: Accouplement à boucle double, diamètre d'arbre 10 mm/12 mm, décalage d'arbre maximum : radial +/- 2,5 mm, axial +/- 3 mm, angulaire +/- 10°, vitesse max. 3.000 tpm, –30 °C à +80 °C, couple max. 1,5 Nm , matériau : polyuréthane, bride en acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


