Non retournable

Sick - adaptateur pour axe, SPZ-012-AD-A - 2029179

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre - 15 mm

  • longueur - 29 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084147289

Réf. Sonepar

00067006250

Réf. Fournisseur

2029179

Marque

Sick

diamètre:

15 mm

longueur:

29 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-012-AD-A, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage pour arbre creux borgne, diamètre arbre 12 mm, diamètre extérieur 15 mm

Les Atouts de l'article:

adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-012-AD-A, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage pour arbre creux borgne, diamètre arbre 12 mm, diamètre extérieur 15 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick