Sick - adaptateur pour axe, SPZ-1E2-AD-A - 2029180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 15 mm
longueur - 29 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084147296
Réf. Sonepar
00067006251
Réf. Fournisseur
2029180
Marque
Sick
diamètre:
15 mm
longueur:
29 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-1E2-AD-A, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage pour axe creux non traversant, diamètre d'axe 12,7 mm, diamètre extérieur 15 mm
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-1E2-AD-A, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage pour axe creux non traversant, diamètre d’axe 12,7 mm, diamètre extérieur 15 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-1E2-AD-A, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage pour axe creux non traversant, diamètre d’axe 12,7 mm, diamètre extérieur 15 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


