Sick - adaptateur pour axe, SPZ-58Z-010-M - 2076220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
diamètre - 15.875 mm
pays de fabrication - MALAISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067076220
Réf. Fournisseur
2076220
Marque
Sick
matériau:
autre
diamètre:
15.875 mm
pays de fabrication:
MALAISIE
adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-58Z-010-M, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage métal isolée pour arbre creux, diamètre de l'arbre 10 mm, diamètre extérieur 5/8" (15
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-58Z-010-M, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage métal isolée pour arbre creux, diamètre de l’arbre 10 mm, diamètre extérieur 5/8" (15,875 mm)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-58Z-010-M, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage métal isolée pour arbre creux, diamètre de l’arbre 10 mm, diamètre extérieur 5/8" (15,875 mm)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick