En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sick - adaptateur pour axe, SPZ-58Z-012-P - 2076231

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • diamètre - 15.875 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067076231

Réf. Fournisseur

2076231

Marque

Sick

matériau:

autre

diamètre:

15.875 mm

adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-58Z-012-P, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage plastique (PEEK) isolée pour arbre creux, diamètre de l'arbre 12 mm, diamètre extérie

Les Atouts de l'article:

adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-58Z-012-P, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage plastique (PEEK) isolée pour arbre creux, diamètre de l’arbre 12 mm, diamètre extérieur 5/8" (15,875 mm)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick