Non retournable

Sick - adaptateur pour axe, SPZ-58Z-12Z-M - 2076225

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • diamètre - 15.875 mm

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067076225

Réf. Fournisseur

2076225

Marque

Sick

matériau:

autre

diamètre:

15.875 mm

pays de fabrication:

MALAISIE

adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-58Z-12Z-M, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage métal isolée pour arbre creux, diamètre de l'arbre 1/2" (12,7 mm), diamètre extérieur

Les Atouts de l'article:

adaptateur pour axe, Pinces de serrage, SPZ-58Z-12Z-M, Segment de produits: Adaptateur pour axe, Produit: Pinces de serrage, Description: Pince de serrage métal isolée pour arbre creux, diamètre de l’arbre 1/2" (12,7 mm), diamètre extérieur 5/8" (15,875 mm)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick