Non retournable

Sick - Aimants, BTL70-06000 - 6078487

SICK
CopieCopie
Sick - Aimants, BTL70-06000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019027

Réf. Fournisseur

6078487

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Aimants, Bandes magnétiques, BTL70-06000, Segment de produits: Aimants, Produit: Bandes magnétiques, Description: Magnetic tape length: 6.08 m, magnetic tape width: 10 mm, magnetic tape material: 17410 hard ferrite 9/28 P, substrate tape m

Les Atouts de l'article:

Aimants, Bandes magnétiques, BTL70-06000, Segment de produits: Aimants, Produit: Bandes magnétiques, Description: Magnetic tape length: 6.08 m, magnetic tape width: 10 mm, magnetic tape material: 17410 hard ferrite 9/28 P, substrate tape material: stainless steel, period length 2 mm, operating temperature range: –20 °C ... 100 °C, storage temperature range: –30 °C ... 100 °C, temperature coefficient: (11 ± 1) μm/K/m, Matériau: Bande de recouvrement V2A, bande magnétique : 17410 ferrite dure 9/28 P, bande de transport : acier à ressort (11± 1) µm/K/m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick