Sick - Aimants, MAG-2006-B - 7901784

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084166839
Réf. Sonepar
00067701784
Réf. Fournisseur
7901784
Marque
Sick
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Aimants, Aimants de position, MAG-2006-B, Segment de produits: Aimants, Produit: Aimants de position, Description: Aimant avec trou de fixation pour vis noyée M4, Ø 20 mm, hauteur 6,5 mm, Matériau: Strontium-ferrite
Les Atouts de l'article:
Aimants, Aimants de position, MAG-2006-B, Segment de produits: Aimants, Produit: Aimants de position, Description: Aimant avec trou de fixation pour vis noyée M4, Ø 20 mm, hauteur 6,5 mm, Matériau: Strontium-ferrite
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Aimants, Aimants de position, MAG-2006-B, Segment de produits: Aimants, Produit: Aimants de position, Description: Aimant avec trou de fixation pour vis noyée M4, Ø 20 mm, hauteur 6,5 mm, Matériau: Strontium-ferrite
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


