Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Aimants, MAG-3015-B - 7901786

SICK
CopieCopie
Sick - Aimants, MAG-3015-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084166853

Réf. Sonepar

00067701786

Réf. Fournisseur

7901786

Marque

Sick

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Aimants, Aimants de position, MAG-3015-B, Segment de produits: Aimants, Produit: Aimants de position, Description: Aimant avec trou de fixation pour vis noyée M5, Ø 31 mm, hauteur 15 mm, Matériau: Ferrite de baryum

Les Atouts de l'article:

Aimants, Aimants de position, MAG-3015-B, Segment de produits: Aimants, Produit: Aimants de position, Description: Aimant avec trou de fixation pour vis noyée M5, Ø 31 mm, hauteur 15 mm, Matériau: Ferrite de baryum

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick