Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Aimants, MBR-030-KLB - 6079313

SICK
CopieCopie
Sick - Aimants, MBR-030-KLB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020695

Réf. Fournisseur

6079313

Marque

Sick

Aimants, Bandes magnétiques, MBR-030-KLB, Segment de produits: Aimants, Produit: Bandes magnétiques, Description: Diamètre intérieur de la bague de bande magnétique : 30 mm, diamètre extérieur de la bague de bande magnétique : 44 mm, largeu

Les Atouts de l'article:

Aimants, Bandes magnétiques, MBR-030-KLB, Segment de produits: Aimants, Produit: Bandes magnétiques, Description: Diamètre intérieur de la bague de bande magnétique : 30 mm, diamètre extérieur de la bague de bande magnétique : 44 mm, largeur de la bague de bande magnétique : 10 mm, poids : ≤ 0,25 kg, matériau de la bande magnétique : 17410 ferrite dure 9/28 P, matériau de la bague de transport : aluminium, longueur de période : 2 mm, plage de température de fonctionnement : –30 °C ... 100 °C, plage de température de stockage : –30 °C ... 100 °C, coefficient thermique : (11 ± 1) μm/K/m, Matériau: 17410 ferrite dure 9/28 P

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick