Non retournable

Sick - Aimants, MVM-0M5-2MC-MKLB - 6037415

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008742

Réf. Fournisseur

6037415

Marque

Sick

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Aimants, Bandes magnétiques, MVM-0M5-2MC-MKLB, Segment de produits: Aimants, Produit: Bandes magnétiques, Description: Longueur de bande magnétique : 0,5 m, largeur de bande magnétique : 10 mm, poids : 0,18 kg/m, matériau de la bande magnét

Les Atouts de l'article:

Aimants, Bandes magnétiques, MVM-0M5-2MC-MKLB, Segment de produits: Aimants, Produit: Bandes magnétiques, Description: Longueur de bande magnétique : 0,5 m, largeur de bande magnétique : 10 mm, poids : 0,18 kg/m, matériau de la bande magnétique : 17410 ferrite dure 9/28 P, matériau de la bande de transport : acier, longueur de période 1 mm, plage de température de fonctionnement : –20 °C ... 100 °C, plage de température de stockage : –30 °C ... 100 °C, coefficient thermique : (11 ± 1) μm/K/m, Matériau: Bande de recouvrement V2A, bande magnétique : 17410 ferrite dure 9/28 P, bande de transport : acier à ressort (11± 1) µm/K/m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick