Sick - amplificateurs à fibres optiques et fibres optiques, WLL170T-2P192 - 6033954

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP66
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006780
Réf. Fournisseur
6033954
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP66
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
10.5 mm
hauteur de l'amplificateur:
35.5 mm
longueur de l'amplificateur:
83.7 mm
indication:
LED
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière verte
fréquence de commutation:
2000 Hz
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC



