Sick - Amplificateurs à fibres optiques, WLL190T-2M393 - 6033300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...24 V
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP50
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006774
Réf. Fournisseur
6033300
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...24 V
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP50
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
10.5 mm
hauteur de l'amplificateur:
34.8 mm
longueur de l'amplificateur:
68.9 mm
indication:
numérique
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière verte
fréquence de commutation:
8333 Hz
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, WLL190, WLL190T-2M393, Distance de commutation max.: 2 ... 4 m, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Indice de protection: IP50, Réglage: Touche d'apprentissage
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


