Sick - Amplificateurs à fibres optiques, GLL170-N332S07 - 6072273

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, GLL170-N332S07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014995

Réf. Fournisseur

6072273

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP66

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

31.7 mm

longueur de l'amplificateur:

72.5 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

2000 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Amplificateurs à fibres optiques, GLL170, GLL170-N332S07, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d'appareil, détail: Autonome, Sortie de commutation: NPN, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, Type de lumière: Lumière rouge v

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, GLL170, GLL170-N332S07, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d’appareil, détail: Autonome, Sortie de commutation: NPN, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, Type de lumière: Lumière rouge visible, Réglage: Potentiomètre, Affichage: LED, Caractéristiques spécifiques: Puissance d'émission réduite

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick