Sick - Amplificateurs à fibres optiques, GLL170-P333 - 6063336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
courant de sortie max. - 100 mA
indice de protection (IP) - IP66
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067063337
Réf. Fournisseur
6063336
Marque
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
courant de sortie max.:
100 mA
indice de protection (IP):
IP66
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
10 mm
hauteur de l'amplificateur:
31.7 mm
longueur de l'amplificateur:
72.5 mm
indication:
LED
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
2000 Hz
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


