Sick - Amplificateurs à fibres optiques, GLL170T-B434 - 6063341

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067063342

Réf. Fournisseur

6063341

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP66

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

10 mm

hauteur de l'amplificateur:

31.7 mm

longueur de l'amplificateur:

72.5 mm

indication:

numérique

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

2000 Hz

température ambiante:

55...55 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

pays de fabrication:

CHINE

Amplificateurs à fibres optiques, GLL170, GLL170T-B434, Type d'appareil: Amplificateur à fibres optiques, Type d'appareil, détail: Autonome, Sortie de commutation: PNP, NPN, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Type de lumière

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick