Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LBSAA23900 - 7020103

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de l'amplificateur - 25.4 mm

  • diamètre du capteur - 5.4 mm

  • température ambiante - -58...315 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067720103

Réf. Fournisseur

7020103

Marque

Sick

longueur de l'amplificateur:

25.4 mm

diamètre du capteur:

5.4 mm

température ambiante:

-58...315 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSAA23900, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 900 mm

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSAA23900, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 900 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick