Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LBSAT322000 - 7023192

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LBSAT322000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -58...315 °C

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067723192

Réf. Fournisseur

7023192

Marque

Sick

température ambiante:

-58...315 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSAT322000, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSAT322000, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick