Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LBSM123000 FIBER OPTIC - 7129637

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LBSM123000 FIBER OPTIC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014181

Réf. Fournisseur

7129637

Marque

Sick

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSM123000 FIBER OPTIC, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 3.000 mm

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSM123000 FIBER OPTIC, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 3.000 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick