Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LBSM12900 - 7020054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température ambiante - -58...315 °C
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du cœur de fibre optique - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084112898
Réf. Sonepar
00067720054
Réf. Fournisseur
7020054
Marque
Sick
température ambiante:
-58...315 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSM12900, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 900 mm
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSM12900, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 900 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSM12900, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 900 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


