Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LBSTA325000 - 7022348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température ambiante - -58...315 °C
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du cœur de fibre optique - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067722348
Réf. Fournisseur
7022348
Marque
Sick
température ambiante:
-58...315 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSTA325000, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 5.000 mm
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSTA325000, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 5.000 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, LBS/LIS, LBSTA325000, Principe de fonctionnement: Système de détection, Longueur du câble à fibres optiques: 5.000 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



