Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-DB01 - 5308074

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 1350 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • longueur de l'amplificateur - 15 mm

  • diamètre du capteur - 5 mm

  • type de construction du boîtier - torche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084110269

Réf. Sonepar

00067508074

Réf. Fournisseur

5308074

Marque

Sick

portée de détection nominale:

1350 mm

finition du raccordement électrique:

autre

longueur de l'amplificateur:

15 mm

diamètre du capteur:

5 mm

type de construction du boîtier:

torche

température ambiante:

70...70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DB01, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetage (boîtier

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick