Non retournable

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-DE03 - 5325986

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Oui

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067325986

Réf. Fournisseur

5325986

Marque

Sick

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur de l'amplificateur:

2000 mm

indication:

barres graphes

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière infrarouge

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DE03, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Matériau, fi

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DE03, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Plastique, Compris dans la livraison: Manchons adaptateurs, manchons adaptateurs BF-WLL160-13 (1,3 mm), appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick