Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-DH01-03 - 5321260

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Oui

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067321260

Réf. Fournisseur

5321260

Marque

Sick

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

avec fonction de masquage:

Oui

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur de l'amplificateur:

3000 mm

hauteur de l'amplificateur:

4.9 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

classe de protection des lasers:

classe 2

température ambiante:

-40...180 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DH01-03, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 3.000 mm, Diamètre filetage (boît

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DH01-03, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 3.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M6, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable, Compris dans la livraison: Fixation, 2 x écrou à six pans M6, 2 x rondelle, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick