Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-DK06 - 5313019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection nominale - 1400 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
finition du raccordement électrique - autre
longueur de l'amplificateur - 18 mm
type de construction du boîtier - torche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084152917
Réf. Sonepar
00067513019
Réf. Fournisseur
5313019
Marque
Sick
portée de détection nominale:
1400 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
finition du raccordement électrique:
autre
longueur de l'amplificateur:
18 mm
type de construction du boîtier:
torche
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


