Non retournable

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-DM03 - 5308084

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 170 mm

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • finition du raccordement électrique - autre

  • longueur de l'amplificateur - 12 mm

  • diamètre du capteur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084152306

Réf. Sonepar

00067508084

Réf. Fournisseur

5308084

Marque

Sick

portée de détection nominale:

170 mm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

finition du raccordement électrique:

autre

longueur de l'amplificateur:

12 mm

diamètre du capteur:

3 mm

type de construction du boîtier:

torche

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

pays de fabrication:

JAPON

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DM03, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, embout long, embout flexible, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DM03, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, embout long, embout flexible, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M4, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable, Compris dans la livraison: Fixation, 2 x écrou à six pans M4, 2 x rondelle, manchons adaptateurs, manchons adaptateurs BF-WLL160-10 (1,0 mm), appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick