Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-DR04 - 5308081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection nominale - 360 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
longueur de l'amplificateur - 15 mm
diamètre du capteur - 1.5 mm
type de construction du boîtier - torche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084110306
Réf. Sonepar
00067508081
Réf. Fournisseur
5308081
Marque
Sick
portée de détection nominale:
360 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
longueur de l'amplificateur:
15 mm
diamètre du capteur:
1.5 mm
type de construction du boîtier:
torche
température ambiante:
70...70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DR04, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, Longueur du câble à fibres optiques: 1.000 mm, Diamètre embout lisse: 1,5 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


