Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-DT01 - 5308076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection nominale - 600 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 9
finition du raccordement électrique - autre
longueur de l'amplificateur - 18 mm
diamètre du capteur - 0.25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084110276
Réf. Sonepar
00067508076
Réf. Fournisseur
5308076
Marque
Sick
portée de détection nominale:
600 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
9
finition du raccordement électrique:
autre
longueur de l'amplificateur:
18 mm
diamètre du capteur:
0.25 mm
type de construction du boîtier:
torche
température ambiante:
70...70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


