Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-DT01-05 - 5309087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection nominale - 225 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
longueur de l'amplificateur - 15 mm
diamètre du capteur - 0.25 mm
type de construction du boîtier - torche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084152573
Réf. Sonepar
00067509087
Réf. Fournisseur
5309087
Marque
Sick
portée de détection nominale:
225 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
longueur de l'amplificateur:
15 mm
diamètre du capteur:
0.25 mm
type de construction du boîtier:
torche
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DT01-05, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 5.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M3, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable, Compris dans la livraison: Fixation, 2 x écrou à six pans M3, 2 x rondelle, manchons adaptateurs, manchons adaptateurs BF-WLL160-13 (1,3 mm), appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


