Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-DW01-2 - 5324789

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique -10 V ... +10 V - Oui
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LL3
EAN
Réf. Sonepar
00067324789
Réf. Fournisseur
5324789
Marque
Sick
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
avec fonction de masquage:
Oui
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
indication:
LED
procédé de réglage:
ajustage manuel
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière infrarouge
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
matériau du cœur de fibre optique:
verre
avec fonction temporelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DW01-2, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M6, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Acier inoxydable, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable, Compris dans la livraison: Fixation, 2 x écrou à six pans M6, 1 x rondelle
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


