Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-DZ0210000 - 5334006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cœur de fibre optique - plastique
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012404
Réf. Fournisseur
5334006
Marque
Sick
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
pays de fabrication:
JAPON
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DZ0210000, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, Array, Longueur du câble à fibres optiques: 10.000 mm, Fibres optiques
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DZ0210000, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, Array, Longueur du câble à fibres optiques: 10.000 mm, Fibres optiques tête largeur du plateau: 11 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Laiton, Compris dans la livraison: Appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-DZ0210000, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, Array, Longueur du câble à fibres optiques: 10.000 mm, Fibres optiques tête largeur du plateau: 11 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Laiton, Compris dans la livraison: Appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


