Non retournable

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-KD01500 - 5345834

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-KD01500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020826

Réf. Fournisseur

5345834

Marque

Sick

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-KD01500, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, Ø 6 mm, longueur 32 mm, Longueur du câble à fibres optiques: 500 mm, Di

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-KD01500, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, Ø 6 mm, longueur 32 mm, Longueur du câble à fibres optiques: 500 mm, Diamètre embout lisse: 6 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick