Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-LM311500 - 2073486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cœur de fibre optique - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067073488
Réf. Fournisseur
2073486
Marque
Sick
matériau du cœur de fibre optique:
verre
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM311500, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, Longueur du câble à fibres optiques: 1.500 mm, Diamètre e
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM311500, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, Longueur du câble à fibres optiques: 1.500 mm, Diamètre embout lisse: 5,8 mm, Fibres optiques tête largeur du plateau: 4 mm, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Aluminium
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM311500, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, Longueur du câble à fibres optiques: 1.500 mm, Diamètre embout lisse: 5,8 mm, Fibres optiques tête largeur du plateau: 4 mm, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Aluminium
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


