Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-LM31300 - 2079212

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-LM31300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cœur de fibre optique - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012184

Réf. Fournisseur

2079212

Marque

Sick

matériau du cœur de fibre optique:

verre

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM31300, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, Longueur du câble à fibres optiques: 300 mm, Diamètre embo

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM31300, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, Longueur du câble à fibres optiques: 300 mm, Diamètre embout lisse: 5,8 mm, Fibres optiques tête largeur du plateau: 10,9 mm, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Aluminium

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick