Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-LM35450 - 2073489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cœur de fibre optique - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012154
Réf. Fournisseur
2073489
Marque
Sick
matériau du cœur de fibre optique:
verre
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM35450, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, Longueur du câble à fibres optiques: 450 mm, Diamètre embout lisse: 5,8
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM35450, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, Longueur du câble à fibres optiques: 450 mm, Diamètre embout lisse: 5,8 mm, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Aluminium
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM35450, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, Longueur du câble à fibres optiques: 450 mm, Diamètre embout lisse: 5,8 mm, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Aluminium
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


