Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-LM361250 - 2073495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cœur de fibre optique - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012155
Réf. Fournisseur
2073495
Marque
Sick
matériau du cœur de fibre optique:
verre
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM361250, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 1.250 mm, Matériau
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM361250, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 1.250 mm, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Aluminium
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LM361250, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 1.250 mm, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Aluminium
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


