Non retournable

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-LT312200 - 2073487

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-LT312200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cœur de fibre optique - verre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012153

Réf. Fournisseur

2073487

Marque

Sick

matériau du cœur de fibre optique:

verre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LT312200, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, Longueur du câble à fibres optiques: 2.200 mm, Diamètre e

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LT312200, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, Longueur du câble à fibres optiques: 2.200 mm, Diamètre embout lisse: 5,8 mm, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Aluminium

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick