Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-LT31450S01 - 2088456

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-LT31450S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cœur de fibre optique - verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012233

Réf. Fournisseur

2088456

Marque

Sick

matériau du cœur de fibre optique:

verre

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LT31450S01, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, Longueur du câble à fibres optiques: 450 mm, Diamètre e

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-LT31450S01, Principe de fonctionnement: Système de détection, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, Longueur du câble à fibres optiques: 450 mm, Diamètre embout lisse: 5,8 mm, Matériau, fibre: Verre, Matériau, gaine: Acier inoxydable, Matériau, tête de fibre optique: Aluminium

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick