Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TB02 - 5308048

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 4000 mm

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • finition du raccordement électrique - autre

  • longueur de l'amplificateur - 12 mm

  • diamètre du capteur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084110207

Réf. Sonepar

00067508048

Réf. Fournisseur

5308048

Marque

Sick

portée de détection nominale:

4000 mm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

finition du raccordement électrique:

autre

longueur de l'amplificateur:

12 mm

diamètre du capteur:

3 mm

type de construction du boîtier:

torche

température ambiante:

70...70 °C

matériau du boîtier/corps:

zinc

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

pays de fabrication:

TAIWAN

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TB02, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetage (b

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick