Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TB03 - 5308056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection nominale - 2900 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
finition du raccordement électrique - autre
longueur de l'amplificateur - 15 mm
diamètre du capteur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084110238
Réf. Sonepar
00067508056
Réf. Fournisseur
5308056
Marque
Sick
portée de détection nominale:
2900 mm
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
finition du raccordement électrique:
autre
longueur de l'amplificateur:
15 mm
diamètre du capteur:
3 mm
type de construction du boîtier:
torche
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


