Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TE03 - 5325908

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
sortie analogique -10 V ... +10 V - Oui
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067325908
Réf. Fournisseur
5325908
Marque
Sick
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
avec fonction de masquage:
Oui
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
indication:
LED
procédé de réglage:
ajustage manuel
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière infrarouge
température ambiante:
-40...70 °C
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
avec fonction temporelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TE03, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Plastique, Compris dans la livraison: Manchons adaptateurs, manchons adaptateurs BF-WLL160-13 (1,3 mm), appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


