Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TH06 - 5325926

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TH06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012349

Réf. Fournisseur

5325926

Marque

Sick

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TH06, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 1.

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TH06, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout lisse, embout long, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 1.000 mm, Diamètre embout lisse: 2,5 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick