Non retournable

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TK16 - 5313038

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 3300 mm

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • longueur de l'amplificateur - 22 mm

  • type de construction du boîtier - torche

  • température ambiante - -40...100 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084153099

Réf. Sonepar

00067513038

Réf. Fournisseur

5313038

Marque

Sick

portée de détection nominale:

3300 mm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

longueur de l'amplificateur:

22 mm

type de construction du boîtier:

torche

température ambiante:

-40...100 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

pays de fabrication:

JAPON

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TK16, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Matériau, fibre: Pl

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TK16, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable, Compris dans la livraison: Fixation, 2 x borne, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141), gaine pour têtes de fibres optiques

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick