Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TR02 - 5308053

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection nominale - 1100 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • longueur de l'amplificateur - 10 mm

  • diamètre du capteur - 2.5 mm

  • type de construction du boîtier - torche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084152085

Réf. Sonepar

00067508053

Réf. Fournisseur

5308053

Marque

Sick

portée de détection nominale:

1100 mm

finition du raccordement électrique:

autre

longueur de l'amplificateur:

10 mm

diamètre du capteur:

2.5 mm

type de construction du boîtier:

torche

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TR02, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetage (b

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TR02, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M3, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Acier inoxydable, Compris dans la livraison: Fixation, 4 x écrou à six pans M3, 4 x rondelle, manchons adaptateurs, manchons adaptateurs BF-WLL160-10 (1,0 mm), appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick