Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TR0810000 - 5334038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du cœur de fibre optique - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012405
Réf. Fournisseur
5334038
Marque
Sick
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TR0810000, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 10.000 mm
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TR0810000, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 10.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M4, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Zinc avec revêtement nickel, Compris dans la livraison: Fixation, 2 x écrou à six pans M4, 2 x rondelle, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TR0810000, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Embout fileté, déflecteur 90°, Longueur du câble à fibres optiques: 10.000 mm, Diamètre filetage (boîtier): M4, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Zinc avec revêtement nickel, Compris dans la livraison: Fixation, 2 x écrou à six pans M4, 2 x rondelle, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


