Non retournable

Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TS11 - 5338673

SICK
CopieCopie
Sick - Amplificateurs à fibres optiques, LL3-TS11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cœur de fibre optique - plastique

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012433

Réf. Fournisseur

5338673

Marque

Sick

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

pays de fabrication:

TAIWAN

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TS11, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, déflecteur 90°, Array, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm,

Les Atouts de l'article:

Amplificateurs à fibres optiques, Câbles à fibres optiques, LL3-TS11, Principe de fonctionnement: Système émetteur-récepteur, Forme tête de fibres optiques : Forme plate, déflecteur 90°, Array, Longueur du câble à fibres optiques: 2.000 mm, Fibres optiques tête largeur du plateau: 100 mm, Matériau, fibre: Plastique, Matériau, gaine: Plastique, Matériau, tête de fibre optique: Laiton, Compris dans la livraison: Appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick